Philip Hauge - Plugg RSP 3400-9 IP67 - 1SEH450182R5007

KopierKopier
Philip Hauge - Plugg RSP 3400-9 IP67

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 400 A

  • Antall poler - 4

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blå

  • Tidsinnstilling - 9 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840044758

Elnummer

1566674

Leverandørens varenummer

1SEH450182R5007

Typebeskrivelse

PLUGGER RUNDSTIFT

IEC-strømstyrke:

400 A

Antall poler:

4

Spenning ihht. EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blå

Tidsinnstilling:

9 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Identifisering farge:

Blå

Faseskift:

nei

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Nippel

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Aluminium

Militær utførelse:

nei

HAUGE plugg 400A, 3P+J, 9h, 200-250V 50-60Hz Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2. Kapslingsmateriale: Støpt aluminium. Innsatsmateriale: Herdeplast (Ampal). Pluggen har kontaktstifter med utskiftbare frontdeler og leveres med 2 pilotstifter for elektrisk forrigling. RSP passer til stikkontakter av "R"-serien og har betjeningshåndtak som letter sammenkobling med stikkontakt eller skjøtekontakt. Betjeningshåndtakene kan låses med hengelås.