Philip Hauge - Plugg RSP 4250-6 IP67 - 1SEH450182R5010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 250 A
Antall poler - 5
Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød
Tidsinnstilling - 6 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840044789
Elnummer
1566673
Leverandørens varenummer
1SEH450182R5010
Typebeskrivelse
PLUGGER RUNDSTIFT
IEC-strømstyrke:
250 A
Antall poler:
5
Spenning ihht. EN 60309-2:
400 V (50 + 60 Hz) rød
Tidsinnstilling:
6 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Identifisering farge:
Rød
Faseskift:
nei
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Kabelinngang:
Nippel
Uttaksvinkel:
Rett
Materiale:
Aluminium
Militær utførelse:
nei
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Støpt aluminium.
Innsatsmateriale: Herdeplast (Ampal).
Pluggen har kontaktstifter med utskiftbare frontdeler og leveres med 2 pilotstifter for elektrisk forrigling. RSP passer til stikkontakter av "R"-serien og har betjeningshåndtak som letter sammenkobling med stikkontakt eller skjøtekontakt. Betjeningshåndtakene kan låses med hengelås.