Philip Hauge - Schuko dobbel stikkontakt 10/16A 250V IP44 - 1SEH390111R0002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stikkontakt (Type F)
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Tilkoblingsteknikk - Skruklemme
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7025840043959
Elnummer
1546185
Leverandørens varenummer
1SEH390111R0002
Typebeskrivelse
INNFELT STIKKONTAKT DOBLE
Modell / utførelse:
Stikkontakt (Type F)
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Farge:
Blå
Nominell spenning:
230 V
Merkestrøm:
16 A
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Uttaksvinkel:
Rett
HAUGE stikkontakt enfase 10/16A +J dobbel med klapplokk. Normer: NEK IEC 60884-1, NEK 502. Kapslingmateriale: Polykarbonat. Innsatsmateriale: Polyamid