Philip Hauge - SCHUKO STIKK HAUGE UJP 10/16 A FOR INNFELLING IP44 - 1SEH390111R0000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stikkontakt (Type F)
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Tilkoblingsteknikk - Skruklemme
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7025840043942
Elnummer
1546184
Leverandørens varenummer
1SEH390111R0000
Typebeskrivelse
INNFELT STIKKONTAKT ENKLE
Modell / utførelse:
Stikkontakt (Type F)
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Farge:
Blå
Antall poler:
2
Nominell spenning:
230 V
Nominell strøm:
16 A
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Uttaksvinkel:
Rett
Egnet for jordkontaktstift:
nei
Min. dybde på apparatboks:
35 mm
Normer: NEK IEC 60884-1, NEK 502.
Kapslingmateriale: Polykarbonat.
Innsatsmateriale: Polyamid.