Philip Hauge - Sikkerhetsbryter HAUGE KSM 316US IP67 (U1) - 328231

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type vekselkontakter - Andre

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7019373282312

Elnummer

1414601

Leverandørens varenummer

328231

Typebeskrivelse

1414601

Type vekselkontakter:

Andre

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Tvangsåpning:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

Tverrkoblingsovervåking mulig:

nei

Med statusindikering:

Ja

Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 220 V:

6 A

Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 125 V:

8 A

Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 24 V:

8 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-12, 24 V:

10 A

Antall ekstra trykknapper:

0

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Level c

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Sikkerhetsbryter med hjelpekontakt, 3-Polt, 16A, Sort sidemontert vred, nippelfri kabelinnføring (hvis ønskelig kan man bruke M20 nipler med kontramutter), Topp-Bunn, Polykarbonat kapsling, IP67.