Philip Hauge - Sikkerhetsbryter HAUGE KUA 316U 1.V/EMC IP66 (A2) 1NO+1NC - 302996

KopierKopier
Philip Hauge - Sikkerhetsbryter HAUGE KUA 316U 1.V/EMC IP66 (A2) 1NO+1NC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type vekselkontakter - Andre

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 1

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6419410235546

Elnummer

1414735

Leverandørens varenummer

302996

Typebeskrivelse

1414735

Type vekselkontakter:

Andre

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

1

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Tvangsåpning:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

Tverrkoblingsovervåking mulig:

nei

Med statusindikering:

Ja

Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 220 V:

6 A

Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 125 V:

6 A

Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 24 V:

6 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-12, 24 V:

6 A

Antall ekstra trykknapper:

0

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Level c

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Sikkerhetsbryter med hjelpekontakt 1NO+1NC, 3-Polt, 16A, front montert vred, 2xM25+M16 EMC-nipler (medfølger), Bunn-Bunn, Aluminium kapsling, IP66.