Philip Hauge - Sikkerhetsbryter SBAS 630 IP65 - 1SEH030414R5322
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type vekselkontakter - Andre
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Antall vekselkontakter - 0
Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840024514
Elnummer
1428919
Leverandørens varenummer
1SEH030414R5322
Typebeskrivelse
SIKKERHETSBRYTER
Type vekselkontakter:
Andre
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Type strømtilkobling:
Tilkobling for kabelsko
Tvangsåpning:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Tverrkoblingsovervåking mulig:
nei
Med statusindikering:
Ja
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 220 V:
6 A
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 125 V:
8 A
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 24 V:
8 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-12, 24 V:
10 A
Antall ekstra trykknapper:
0
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Level c
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


