Philip Hauge - Sikkerhetsbryter SBAS-BKT-125A IP66 - 1SEH030414R5340
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Antall vekselkontakter - 1
Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko
Tvangsåpning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840091790
Elnummer
1429411
Leverandørens varenummer
1SEH030414R5340
Typebeskrivelse
1429411
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
1
Type strømtilkobling:
Tilkobling for kabelsko
Tvangsåpning:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Tverrkoblingsovervåking mulig:
nei
Med statusindikering:
Ja
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 220 V:
6 A
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 125 V:
8 A
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 24 V:
8 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-12, 24 V:
10 A
Antall ekstra trykknapper:
0
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Level c
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Kapsling: Lakkert syrefast stål (AISI 316). Låsbart syrefast bryterhåndtak (1-0/ON-OFF) for inntil 2 hengelåser. Dersom det er behov for flere låser kan låsebøyle L6 benyttes.
Kan leveres komplett med hjelpekontakt 1S+1Ø(1NO+1NC). Kan skifte hjelpekontakter til 2S eller 2Ø. Leveres komplett med nipler etter spesifikasjoner.
Tilkobling ved hjelp av kabelsko, bolt 8mm. Når det gjelder ytelser for andre driftspenninger henviser vi til våre produktkataloger.


