Philip Hauge - Skjøtekontakt 316-9 IP67 Skru - 310339
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 16 A
Antall poler - 4
Spenning ihht. EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blå
Tidsinnstilling - 9 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024941097185
Elnummer
1506794
Leverandørens varenummer
310339
Typebeskrivelse
1506794
IEC-strømstyrke:
16 A
Antall poler:
4
Spenning ihht. EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blå
Tidsinnstilling:
9 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Identifisering farge:
Blå
RAL-nummer:
5015
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Uttaksvinkel:
Rett
Kabelinngang:
Nippel
Materiale:
Plast
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Forniklet
Militær utførelse:
nei