Philip Hauge - Skjøtekontakt CSV 3250-9 IP67 - 1SEH450181R0020

KopierKopier
Philip Hauge - Skjøtekontakt CSV 3250-9 IP67

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 250 A

  • Antall poler - 4

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå

  • Tidsinnstilling - 9 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840044154

Elnummer

1566832

Leverandørens varenummer

1SEH450181R0020

Typebeskrivelse

SKJØTEKONTAKT RUNDSTIFT

IEC-strømstyrke:

250 A

Antall poler:

4

Spenning ihht. EN 60309-2:

230 V (50 + 60 Hz) blå

Tidsinnstilling:

9 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Identifisering farge:

Blå

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Uttaksvinkel:

Rett

Kabelinngang:

Nippel

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

HAUGE skjøtekontakt 250A, 3P+J, 9h, 200-250V 50-60Hz
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Front - støpt aluminium, bakpart - glassfiberarmert polyamid.
Innsatsmateriale: Herdeplast (Ampal).
Stikkontaktinnsatsen er utstyrt med en anordning,ved hjelp av et fjærbelastet deksel over kontaktdelene, som gjør at den er berøringssikker (IP20) . Når det settes inn en plugg i kontakten, presser jordstiften dekselet til side slik at hylsene blir tilgjengelige. Når pluggen trekkes ut igjen roterer dekselet tilbake til utgangsposisjonen.Skjøtekontakten leveres med 2 pilothylser for elektrisk forrigling. CSV passer til plugger og apparatinntak i "C"-serien.