Philip Hauge - STIKK INDUSTR. FKN 325 500V - 1SEH200124R9000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 25 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - Andre
Antall poler - 4
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Tilkoblingsteknikk - Skruklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7025840023432
Elnummer
1561125
Leverandørens varenummer
1SEH200124R9000
Typebeskrivelse
FLATSTIFTKONTAKTER
IEC-strømstyrke:
25 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
Andre
Antall poler:
4
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Merkespenningsområde:
50...500 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Identifisering farge:
Grå
Uttaksvinkel:
Rettvinklet
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei
Flensmål vertikal:
110 mm
Hullavstand vertikal:
97 mm
Flensmål horisontal:
125 mm
Hullavstand horisontal:
109 mm
Normer: EN 60309-1, NEK EN 60309-1; Appendix A.
Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester.
Innsatsmateriale: Polyamid.
Tilrettelagt for gjennomkobling. Tilkobling skjer ved heiseklemmer. Berøringssikker innsats (IP20). Bunnboksen har utslagbare svekninger, M20 og 2xM25/M32 eller 2xM20 og M25/M32. Nippelstørrelsen på topp/bunn kan velges ved å vri underdelen180 grader.


