Philip Hauge - STIKK INDUSTR. FKN 340 500V - 1SEH200124R9020

KopierKopier
Philip Hauge - STIKK INDUSTR. FKN 340    500V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 40 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - Andre

  • Antall poler - 4

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

  • Tilkoblingsteknikk - Skruklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840023449

Elnummer

1561130

Leverandørens varenummer

1SEH200124R9020

Typebeskrivelse

FLATSTIFTKONTAKTER

IEC-strømstyrke:

40 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

Andre

Antall poler:

4

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Merkespenningsområde:

50...500 V

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Identifisering farge:

Grå

Uttaksvinkel:

Rettvinklet

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Flensmål vertikal:

110 mm

Hullavstand vertikal:

97 mm

Flensmål horisontal:

125 mm

Hullavstand horisontal:

109 mm

HAUGE stikkontakt for vegg flatstift 40A, 3P+J, IP44.
Normer: EN 60309-1, NEK EN 60309-1; Appendix A.
Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester.
Innsatsmateriale: Polyamid.
Tilrettelagt for gjennomkobling. Tilkobling skjer ved heiseklemmer. Berøringssikker innsats (IP20). Bunnboksen har utslagbare svekninger, M20 og 2xM25/M32 eller 2xM20 og M25/M32. Nippelstørrelsen på topp/bunn kan velges ved å vri underdelen180 grader.