Philip Hauge - Stikkontakt for vegg CUBV 3250-6 IP65 - 1SEH450181R0061
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 250 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød
Antall poler - 4
Tidsinnstilling - 6 h
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840044215
Elnummer
1566873
Leverandørens varenummer
1SEH450181R0061
Typebeskrivelse
RUNDSTIFTKONTAKTER
IEC-strømstyrke:
250 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
400 V (50 + 60 Hz) rød
Antall poler:
4
Tidsinnstilling:
6 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Merkespenningsområde:
380...415 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Identifisering farge:
Rød
Uttaksvinkel:
Rettvinklet
Materiale:
Aluminium
Militær utførelse:
nei


