Philip Hauge - Stikkontakt for vegg RSBO 3400-9 IP65 - 1SEH451816R0052
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 400 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå
Antall poler - 4
Tidsinnstilling - 9 h
Tilkoblingsteknikk - Skruklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840058496
Elnummer
1566694
Leverandørens varenummer
1SEH451816R0052
Typebeskrivelse
RUNDSTIFTKONTAKTER
IEC-strømstyrke:
400 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
230 V (50 + 60 Hz) blå
Antall poler:
4
Tidsinnstilling:
9 h
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Merkespenningsområde:
200...250 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Identifisering farge:
Blå
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Uttaksvinkel:
Rettvinklet
Materiale:
Aluminium
Militær utførelse:
nei


