Philip Hauge - Stikkontakt m/forrig. 3125-6 - PH16621AL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 125 A
Antall poler - 4
Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød
Bryter - Mekanisk forrigling
Tidsinnstilling - 6 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7024941166215
Elnummer
1506614
Leverandørens varenummer
PH16621AL
Typebeskrivelse
1506614
IEC-strømstyrke:
125 A
Antall poler:
4
Spenning ihht. EN 60309-2:
400 V (50 + 60 Hz) rød
Bryter:
Mekanisk forrigling
Tidsinnstilling:
6 h
Identifisering farge:
Rød
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Kapslingsmateriale:
Plast
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Militær utførelse:
nei


