Philip Hauge - Stolpe EDS 1-IT/TN-16Cu - 1SEH660003R0021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt tverrsnitt tilkoblingskabel - 16 mm²
Monteringsmetode - Horisontal
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840051787
Elnummer
1586076
Leverandørens varenummer
1SEH660003R0021
Typebeskrivelse
SENTRAL DELER/TILBEHØR
Nominelt tverrsnitt tilkoblingskabel:
16 mm²
Monteringsmetode:
Horisontal
HAUGE 1,5m stolpe for uttakssentral for parkerings- eller campingplasser og marinaer - for feste til plant underlag. Normer: EN 60439 (relevante deler). Materialer: Profiler av sjøvannsbestandig eloksert aluminium og varmgalvanisert stål. Tetthetsgrad: IP44 Stolpen leveres komplett med fundamentplate av varmgalvanisert stål for feste til kai e.l. og koblingsklemmer for tilkobling av to kabler, 2x5x16mm2 Cu, og kan tilkobles både IT- og TN-nett.