Philip Hauge - Stolpe EDS 1-TN 50Al - 1SEH660003R0024
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt tverrsnitt tilkoblingskabel - 50 mm²
Monteringsmetode - Horisontal
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840051817
Elnummer
1586079
Leverandørens varenummer
1SEH660003R0024
Typebeskrivelse
SENTRAL DELER/TILBEHØR
Nominelt tverrsnitt tilkoblingskabel:
50 mm²
Monteringsmetode:
Horisontal
HAUGE 1,5m stolpe for uttakssentral for parkerings- eller campingplasser - for feste til plant underlag. Normer: EN 60439 (relevante deler). Materialer: Profiler av sjøvannsbestandig eloksert aluminium og varmgalvanisert stål. Tetthetsgrad: IP44 Stolpen leveres komplett med fundamentplate av varmgalvanisert stål for feste til kai e.l. og koblingsklemmer for tilkobling av to kabler, 2x5x50mm2 Al/Cu for 400V TN-nett.