Philip Hauge - UTTAKSSENTRAL KPM3T-R0012JFA-230V IP44 - 1SEH641300R0017
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Fordelingskasse
Merkestrøm - 16 A
Antall målerfelt - 0
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Kapslingsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840087441
Elnummer
1564560
Leverandørens varenummer
1SEH641300R0017
Typebeskrivelse
UTTAKSSENTRAL KPM3T-R0012JFA-230V IP44
Modell / utførelse:
Fordelingskasse
Merkestrøm:
16 A
Antall målerfelt:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Kapslingsmateriale:
Plast
Antall TCP/IP-utganger:
230 V
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 24 V / 2-polig:
2
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 230 V / 3-polig:
1
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 230 V / 4-polig:
1
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 400 V / 4-polig:
0
Antall CEE-stikkontakter 16A / 400V / 5P:
0
Antall CEE-Stikkontakter 32 A / 230 V / 4-polig:
0
Antall CEE-Stikkontakter 32 A / 400 V / 4-polig:
0
Antall CEE-stikkontakter 32A / 400V / 5P:
0
Antall CEE-Stikkontakter 63 A / 230 V / 4-polig:
0
Antall CEE-stikkontakter 63A / 400V / 5P:
0
Antall CEE-Stikkontakter 125 A / 230 V / 4-polig:
0
Antall CEE-kontakter 125A / 400V / 5P:
0
Antall jordede stikkontakter:
3
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Hovedbrytere:
Uten
Hovedbryter - merkestrøm:
0 A
Antall poler i hovedbryteren:
0
Antall sikringsautomater:
0
Antall jordfeilbrytere 10mA:
0
Antall jordfeilbrytere 30mA:
2
Antall jordfeilbrytere 300mA:
0
Nødstoppknapp:
nei
Bredde:
251 mm
Høyde:
144 mm
Dybde:
488 mm


