Philip Hauge - UTTAKSSENTRAL KPM3T-R0102JFA-400V IP44 - 1SEH641300R0020

KopierKopier
Philip Hauge - UTTAKSSENTRAL KPM3T-R0102JFA-400V IP44

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Fordelingskasse

  • Merkestrøm - 32 A

  • Antall målerfelt - 0

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

  • Kapslingsmateriale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840087533

Elnummer

1564569

Leverandørens varenummer

1SEH641300R0020

Typebeskrivelse

1564569

Modell / utførelse:

Fordelingskasse

Merkestrøm:

32 A

Antall målerfelt:

0

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Kapslingsmateriale:

Plast

Antall TCP/IP-utganger:

230/400 V

Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 24 V / 2-polig:

4

Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 230 V / 3-polig:

0

Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 400 V / 4-polig:

0

Antall CEE-stikkontakter 16A / 400V / 5P:

0

Antall CEE-Stikkontakter 32 A / 400 V / 4-polig:

0

Antall CEE-stikkontakter 32A / 400V / 5P:

1

Antall CEE-stikkontakter 63A / 400V / 5P:

0

Antall CEE-kontakter 125A / 400V / 5P:

0

Antall jordede stikkontakter:

3

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Hovedbrytere:

Uten

Antall sikringsautomater:

0

Antall jordfeilbrytere 10mA:

0

Antall jordfeilbrytere 30mA:

3

Antall jordfeilbrytere 300mA:

0

Bredde:

251 mm

Høyde:

489 mm

Dybde:

149 mm

Sentralen er bygget opp av moduler i termoplastisk polyester. Dette er et meget slagfast og kjemikaliebestandig materiale. Sikringsutstyret er avdekket med en låsbar luke i klar plast. Alle plastmaterialer er halogenfrie. Sentralen har kapslingsgrad IP44 og er i h.h.t. tavlenormen EN60439 Sentralen består av: 1stk stikk. 3 fase + N 32A med 1stk forankoblet jordfeilautomat 4 polet C-32A, 1 stk dobbleuttak 2/16+j med 1 stk forankoblet jordfeilautomat 2 polet C-16. Kabelinnføring består av 1 stk. KIM 40M. Tilkobling i topp: 2,5-16mm2. Kabelinnføring