Philip Hauge - Uttakssentral KPM4T-F0104-230V - 1SEH604004R0061

KopierKopier
Philip Hauge - Uttakssentral KPM4T-F0104-230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Fordelingskasse

  • Merkestrøm - 40 A

  • Tilkoblingseffekt - 40 kVA

  • Antall målerfelt - 0

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840078791

Elnummer

1586494

Leverandørens varenummer

1SEH604004R0061

Typebeskrivelse

1586494

Modell / utførelse:

Fordelingskasse

Merkestrøm:

40 A

Tilkoblingseffekt:

40 kVA

Antall målerfelt:

0

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Kapslingsmateriale:

Plast

Antall TCP/IP-utganger:

230 V

Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 24 V / 2-polig:

4

Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 230 V / 3-polig:

0

Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 400 V / 4-polig:

0

Antall CEE-stikkontakter 16A / 400V / 5P:

0

Antall CEE-Stikkontakter 32 A / 400 V / 4-polig:

0

Antall CEE-stikkontakter 32A / 400V / 5P:

0

Antall CEE-stikkontakter 63A / 400V / 5P:

0

Antall CEE-kontakter 125A / 400V / 5P:

0

Antall jordede stikkontakter:

5

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Hovedbrytere:

Uten

Hovedbryter - merkestrøm:

0 A

Antall poler i hovedbryteren:

0

Antall sikringsautomater:

3

Antall jordfeilbrytere 10mA:

0

Antall jordfeilbrytere 30mA:

0

Antall jordfeilbrytere 300mA:

0

Sentralen er bygget opp av moduler i termoplastisk polyester. Dette er et meget slagfast og kjemikaliebestandig materiale. Sikringsutstyret er avdekket med en låsbar luke i klar plast. Alle plastmaterialer er halogenfrie.
Sentralen har kapslingsgrad IP44 og er i h.h.t. tavlenormen EN60439
Sentralen består av:
1stk 3 faset stikk. 40A, med 1stk forankoblet automtsikr. 3 polet C-40. 2stk dobbeluttak 2/16+j med 2stk forankoblet automatsikr 2 polet C-16. Tilkobling i topp: 2,5-16mm2. Kabelinnføring består av 1 stk. KIM 40.