Philip Hauge - Uttakssentral KPM4T-R0114-230V - 1SEH604454R0019

KopierKopier
Philip Hauge - Uttakssentral KPM4T-R0114-230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Fordelingskasse

  • Merkestrøm - 32 A

  • Tilkoblingseffekt - 32 kVA

  • Antall målerfelt - 0

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840059868

Elnummer

1586277

Leverandørens varenummer

1SEH604454R0019

Typebeskrivelse

1586277

Modell / utførelse:

Fordelingskasse

Merkestrøm:

32 A

Tilkoblingseffekt:

32 kVA

Antall målerfelt:

0

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Kapslingsmateriale:

Plast

Antall TCP/IP-utganger:

230 V

Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 24 V / 2-polig:

4

Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 230 V / 3-polig:

0

Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 400 V / 4-polig:

1

Antall CEE-stikkontakter 16A / 400V / 5P:

0

Antall CEE-Stikkontakter 32 A / 400 V / 4-polig:

1

Antall CEE-stikkontakter 32A / 400V / 5P:

0

Antall CEE-stikkontakter 63A / 400V / 5P:

0

Antall CEE-kontakter 125A / 400V / 5P:

0

Antall jordede stikkontakter:

6

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Hovedbrytere:

Uten

Hovedbryter - merkestrøm:

0 A

Antall poler i hovedbryteren:

0

Antall sikringsautomater:

4

Antall jordfeilbrytere 10mA:

0

Antall jordfeilbrytere 30mA:

0

Antall jordfeilbrytere 300mA:

0

Bredde:

251 mm

Høyde:

618,5 mm

Dybde:

159,7 mm

Sentralen er bygget opp av moduler i termoplastisk polyester. Dette er et meget slagfast og kjemikaliebestandig materiale. Sikringsutstyret er avdekket med en låsbar luke i klar plast. Alle plastmaterialer er halogenfrie.
Sentralen har kapslingsgrad IP44 og er i h.h.t. tavlenormen EN60439
Sentralen består av:
1stk 3 faset stikk. 32A med 1stk forankoblet automtsikr. 3 polet C-32A, 1stk stikk. 3 fase 16A med 1stk forankoblet automatsikr. 3 polet C-16A, 2stk dobbleuttak 2/16+j med 2stk forankoblet 2 polet automatsikr C-16. Tilkobling i topp: 2,5-16mm2. Kabelinnføring består av 1 stk. KIM 40M.