Philip Hauge - Uttakssentral KPM4TJ-R0204-230V - 1SEH604004R0041
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Fordelingskasse
Merkestrøm - 32 A
Tilkoblingseffekt - 32 kVA
Antall målerfelt - 0
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840078524
Elnummer
1586476
Leverandørens varenummer
1SEH604004R0041
Typebeskrivelse
1586476
Modell / utførelse:
Fordelingskasse
Merkestrøm:
32 A
Tilkoblingseffekt:
32 kVA
Antall målerfelt:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Kapslingsmateriale:
Plast
Antall TCP/IP-utganger:
230 V
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 24 V / 2-polig:
4
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 230 V / 3-polig:
0
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 400 V / 4-polig:
0
Antall CEE-stikkontakter 16A / 400V / 5P:
0
Antall CEE-Stikkontakter 32 A / 400 V / 4-polig:
2
Antall CEE-stikkontakter 32A / 400V / 5P:
0
Antall CEE-stikkontakter 63A / 400V / 5P:
0
Antall CEE-kontakter 125A / 400V / 5P:
0
Antall jordede stikkontakter:
6
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Hovedbrytere:
Uten
Hovedbryter - merkestrøm:
0 A
Antall poler i hovedbryteren:
0
Antall sikringsautomater:
4
Antall jordfeilbrytere 10mA:
0
Antall jordfeilbrytere 30mA:
1
Antall jordfeilbrytere 300mA:
0
Bredde:
251 mm
Høyde:
618 mm
Dybde:
162 mm
Sentralen har kapslingsgrad IP44 og er i h.h.t. tavlenormen EN60439
Sentralen består av:
1stk forankoblet jordfeilbr. 63A. 2stk 3 faset stikk. 32A, med 2stk forankoblet automtsikr. 3 polet C-32. 2stk dobbeluttak 2/16+j med 2stk forankoblet automatsikr 2 polet C-16. Tilkobling i topp: 2,5-16mm2. Kabelinnføring består av 1 stk. KIM 40.