Philip Hauge - Uttakssentral KPM4TJ-R1113-400V - 1SEH604004R0053
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Fordelingskasse
Merkestrøm - 63 A
Tilkoblingseffekt - 63 kVA
Antall målerfelt - 0
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840078739
Elnummer
1586488
Leverandørens varenummer
1SEH604004R0053
Typebeskrivelse
1586488
Modell / utførelse:
Fordelingskasse
Merkestrøm:
63 A
Tilkoblingseffekt:
63 kVA
Antall målerfelt:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Kapslingsmateriale:
Plast
Antall TCP/IP-utganger:
230/400 V
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 24 V / 2-polig:
3
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 230 V / 3-polig:
0
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 400 V / 4-polig:
0
Antall CEE-stikkontakter 16A / 400V / 5P:
1
Antall CEE-Stikkontakter 32 A / 400 V / 4-polig:
0
Antall CEE-stikkontakter 32A / 400V / 5P:
1
Antall CEE-stikkontakter 63A / 400V / 5P:
1
Antall CEE-kontakter 125A / 400V / 5P:
0
Antall jordede stikkontakter:
6
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Hovedbrytere:
Uten
Hovedbryter - merkestrøm:
0 A
Antall poler i hovedbryteren:
0
Antall sikringsautomater:
4
Antall jordfeilbrytere 10mA:
0
Antall jordfeilbrytere 30mA:
1
Antall jordfeilbrytere 300mA:
0
Bredde:
251 mm
Høyde:
620 mm
Dybde:
164,6 mm
Sentralen har kapslingsgrad IP44 og er i h.h.t. tavlenormen EN60439
Sentralen består av:
1stk forankoblet jordfeilbr. 63A. 1stk stikk. 3 fase+N 63A. 1stk stikk. 3 fase+N 32A, med 1stk forankoblet automtsikr. 3 pol+N C-32. 1stk stikk. 3 fase+N 16A, med 1stk forankoblet automatsikr. 3 pol+N C-16A. 1stk enfase dobbeluttak 2/16+j og 1stk enfase uttak 2/16+j, med 2stk forankoblet automatsikr 1pol+N C-16. Tilkobling i topp: 2,5-16mm2. Kabelinnføring består av 1 stk. KIM 40.