Philip Hauge - UTTAKSSENTRAL KPM5T-R0124JFA-230V IP44 - 1SEH641500R0076

KopierKopier
Philip Hauge - UTTAKSSENTRAL KPM5T-R0124JFA-230V IP44

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Fordelingskasse

  • Merkestrøm - 32 A

  • Antall målerfelt - 0

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

  • Kapslingsmateriale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840087489

Elnummer

1564565

Leverandørens varenummer

1SEH641500R0076

Typebeskrivelse

1564565

Modell / utførelse:

Fordelingskasse

Merkestrøm:

32 A

Antall målerfelt:

0

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Kapslingsmateriale:

Plast

Antall TCP/IP-utganger:

230 V

Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 24 V / 2-polig:

4

Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 230 V / 3-polig:

2

Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 400 V / 4-polig:

0

Antall CEE-stikkontakter 16A / 400V / 5P:

0

Antall CEE-Stikkontakter 32 A / 400 V / 4-polig:

1

Antall CEE-stikkontakter 32A / 400V / 5P:

0

Antall CEE-stikkontakter 63A / 400V / 5P:

0

Antall CEE-kontakter 125A / 400V / 5P:

0

Antall jordede stikkontakter:

5

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Hovedbrytere:

Uten

Antall sikringsautomater:

0

Antall jordfeilbrytere 10mA:

0

Antall jordfeilbrytere 30mA:

5

Antall jordfeilbrytere 300mA:

0

Bredde:

251 mm

Høyde:

105 mm

Dybde:

750 mm

Sentralen er bygget opp av moduler i termoplastisk polyester. Dette er et meget slagfast og kjemikaliebestandig materiale. Sikringsutstyret er avdekket med en låsbar luke i klar plast. Alle plastmaterialer er halogenfrie. Sentralen har kapslingsgrad IP44 og er i h.h.t. tavlenormen EN60439 Sentralen består av: 1 stk stikk. 3 fase 32A med 1 stk forankoblet jordfeilautomat 3 polet C-32A, 2 stk. stikk. 3 fase 16A med 2 stk. forankoblet jordfeilautomat 3 polet C-16, 2 stk dobbleuttak 2/16+j med 2 stk forankoblet jordfeilautomat 2 polet C-16. Kabelinnføring består av 1 stk. KIM 40M. Tilkobling i topp: 2,5-16mm2. Kabelinnføring