Philip Hauge - UTTAKSSENTRAL KPM5T-R0204JFA-230V IP44 - 1SEH641500R0074
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Fordelingskasse
Merkestrøm - 32 A
Antall målerfelt - 0
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Kapslingsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840087465
Elnummer
1564563
Leverandørens varenummer
1SEH641500R0074
Typebeskrivelse
1564563
Modell / utførelse:
Fordelingskasse
Merkestrøm:
32 A
Antall målerfelt:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Kapslingsmateriale:
Plast
Antall TCP/IP-utganger:
230 V
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 24 V / 2-polig:
4
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 230 V / 3-polig:
0
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 400 V / 4-polig:
0
Antall CEE-stikkontakter 16A / 400V / 5P:
0
Antall CEE-Stikkontakter 32 A / 400 V / 4-polig:
2
Antall CEE-stikkontakter 32A / 400V / 5P:
0
Antall CEE-stikkontakter 63A / 400V / 5P:
0
Antall CEE-kontakter 125A / 400V / 5P:
0
Antall jordede stikkontakter:
4
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Hovedbrytere:
Uten
Antall sikringsautomater:
0
Antall jordfeilbrytere 10mA:
0
Antall jordfeilbrytere 30mA:
4
Antall jordfeilbrytere 300mA:
0
Bredde:
251 mm
Høyde:
750 mm
Dybde:
105 mm


