Philip Hauge - Uttakssentral PKU3MOB-80A-F0012 - 1SEH610303R0060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Mobil undersentral
Merkestrøm - 80 A
Tilkoblingseffekt - 80 kVA
Antall målerfelt - 0
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840079156
Elnummer
1586263
Leverandørens varenummer
1SEH610303R0060
Typebeskrivelse
1586263
Modell / utførelse:
Mobil undersentral
Merkestrøm:
80 A
Tilkoblingseffekt:
80 kVA
Antall målerfelt:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Kapslingsmateriale:
Plast
Antall TCP/IP-utganger:
230 V
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 24 V / 2-polig:
2
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 230 V / 3-polig:
0
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 400 V / 4-polig:
0
Antall CEE-stikkontakter 16A / 400V / 5P:
0
Antall CEE-Stikkontakter 32 A / 400 V / 4-polig:
0
Antall CEE-stikkontakter 32A / 400V / 5P:
0
Antall CEE-stikkontakter 63A / 400V / 5P:
0
Antall CEE-kontakter 125A / 400V / 5P:
0
Antall jordede stikkontakter:
3
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Hovedbrytere:
Uten
Hovedbryter - merkestrøm:
0 A
Antall poler i hovedbryteren:
0
Antall sikringsautomater:
2
Antall jordfeilbrytere 10mA:
0
Antall jordfeilbrytere 30mA:
1
Antall jordfeilbrytere 300mA:
0
Sentralen har kapslingsgrad IP44 og er i h.h.t. tavlenormen EN60439
Sentralen består av:
Tilkobling via plugg 3 fase 80A/2m kabel. 1stk forankoblet jordfeilbr. 4 polet 63A. 1stk stikk. 3 fase 25A med 1stk forankoblet automatsikr. 3 polet C-25, 1stk dobbleuttak 2/16+j med forankoblet automatsikr 2 polet C-16. Tilkobling i bunn: 2,5-16mm2. Kabelinnføring består av 1 stk. KIM 50M. Sentralen leveres med handtak.