Philips - 13629 150W GX5.3 21V 1CT/24 - 924010319894
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 150 W
Lampespenning - 21...21 V
Lysstrøm - 24400 lm
Lysstyrke - 0 cd
Sokkel - GX5,3
Emballasje og betingelser
24 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500410733
Elnummer
3776742
Leverandørens varenummer
924010319894
Typebeskrivelse
3776742
Lampeeffekt:
150 W
Lampespenning:
21...21 V
Lysstrøm:
24400 lm
Lysstyrke:
0 cd
Sokkel:
GX5,3
Fargetemperatur:
3250 K
Brennstilling:
s90
ANSI:
EKE
Buelengde:
0 mm
Glødetrådsform:
Monoplane
Glødetrådslengde:
0 mm
Lyspunkthøyde:
0 mm
Reflektordiameter:
50 mm
Total lengde:
44,5 mm
Diameter:
50,7 mm
Kjølestråle:
Ja
Teknologi:
Halogen
• Kvarts halogenlamper med integrert reflektor
Egenskaper:
• Kaldtlys med et tofarget belegg på reflektor utstråler ca. 75% av generert varme bakover, holder temperatur på trygt nivå
• Halogenbrenner er presist opprettet med et optisk system, så ingen rejustering trengs ved lampebytte
Fordeler:
• Neglisjerbar nedgang i lysmengde i løpet av levetiden
• Høy effektivitet gir lavt energiforbruk
Bruksområder:
• 8/16 mm film prosjektorer
• Lysbildefremvisere
• Forstørrelsesapparater
• Minilabs(foto) og fargeprintere
• Overhead prosjektorer
• Video belysning
• Sol-simulering
• Måleutstyr
• Fiberoptisk utstyr