Philips - 14501 DDL 150W GX5.3 20V 1CT/24 - 923921419794
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 150 W
Lampespenning - 20...20 V
Lysstrøm - 400 lm
Lysstyrke - 0 cd
Sokkel - GX5,3
Emballasje og betingelser
24 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8711500410610
Elnummer
3756750
Leverandørens varenummer
923921419794
Typebeskrivelse
DDL 150W 20V 24PK
Lampeeffekt:
150 W
Lampespenning:
20...20 V
Lysstrøm:
400 lm
Lysstyrke:
0 cd
Sokkel:
GX5,3
Fargetemperatur:
3150 K
Brennstilling:
S105
ANSI:
DDL
Buelengde:
0 mm
Glødetrådsform:
Monoplane
Glødetrådslengde:
0 mm
Lyspunkthøyde:
0 mm
Reflektordiameter:
50 mm
Total lengde:
44,5 mm
Diameter:
50,7 mm
Kjølestråle:
Ja
Teknologi:
Halogen


