Philips - 4MX656 543 7x2.5 WH - 910630124326

Signify
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - 3-lengders

  • Lampeffekt for lyslist - 54 W

  • Materiale - Stål

  • Farge - Hvit

  • Lengde - 3537 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4030732583607

Elnummer

3328081

Leverandørens varenummer

910630124326

Typebeskrivelse

3328081

Modell / utførelse:

3-lengders

Lampeffekt for lyslist:

54 W

Materiale:

Stål

Farge:

Hvit

Lengde:

3537 mm

Bredde:

83 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Variabel brakettavstand:

nei

Med kabler:

Ja

Antall koblingsledninger:

7

Ledertverrsnitt kordel:

2,5 mm²

Egnet for kabelrenne:

nei

Med kabelrenne:

nei

Pluggbar elektrisk tilkobling:

Ja

Integrert elektromekanisk kobling:

nei

Høyde:

57,4 mm

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Grupperingssystemet har to funksjoner: for det første fungerer det som en solid monteringsskinne som de elektriske enhetene festes til, for det andre er det utstyrt med et hus til de elektriske kablene som tilfører enhetene strøm. Grupperingsseksjonene er laget av varmforsinket stål med hvit eller sølvfarget finish. De finnes i dedikerte TL5-lengder med 1, 2 og 3 elektriske enheter på 49 W (35 W/80 W) og 54 W (28 W). En flatkabel (5 eller 7 tråder) eller to flatkabler (2 x 5 eller 2 x 7 tråder) er integrert i grupperingen og sørger for (i kombinasjon med en integrert fasevalgbryter og kontaktblokker) sikker og korrekt kabling. 7-trådskabelen brukes til å integrere lysregulering eller nødbelysning i elektriske enheter som er utstyrt med nødbatteri. Dobbelt kabling (2 x 5 eller 2 x 7 tråder) er nødvendig for å oppnå en fullstendig atskilt hovednettforsyning til de elektriske enhetene. Dobbelt kabling brukes hovedsakelig til nødbelysning ved hjelp av sentrale nødbatterier eller atskilt veksling. Derved er det ikke nødvendig med ekstra kontaktblokker eller kabling. I nedhengte lysrekker kobles grupperingsseksjonene ved hjelp av den integrerte elektriske pluggforbindelsen og et solid, eksternt mekanisk koblingsstykke (tilbehør). Utenpåliggende lysrekker benytter den samme integrerte elektriske pluggforbindelsen og en innvendig kobler (tilbehør). På grupperingsseksjonens overside er det spesielle utstøteråpninger som gjør det mulig å trekke inn kabler hvor som helst. Grupperingen er tilgjengelig med en fullstendig serie utbyttbare komponenter som gir optimal fleksibilitet. Seksjonene og koblingsstykkenes enestående stabilitet tillater opphengsintervaller på 3,4 til 5 m. Basistilbehøret til Maxos TL-D-grupperinger kan også brukes til TL5-grupperinger.