Philips - 6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F - 924048218504

Signify
KopierKopier
Philips - 6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 150 W

  • Lampespenning - 15...15 V

  • Lysstrøm - 840 lm

  • Lysstyrke - 3850 cd

  • Sokkel - GZ6,35

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500409713

Elnummer

3756739

Leverandørens varenummer

924048218504

Typebeskrivelse

6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F

Lampeeffekt:

150 W

Lampespenning:

15...15 V

Lysstrøm:

840 lm

Lysstyrke:

3850 cd

Sokkel:

GZ6,35

Fargetemperatur:

3350 K

Brennstilling:

Etter ønske

Glødetrådsform:

Monoplane

Reflektordiameter:

50 mm

Total lengde:

42 mm

Diameter:

50 mm

Kjølestråle:

Ja

Teknologi:

Halogen

Kvarts halogenlamper med integrert reflektor