Philips - 6991P600W G9 5 FOTO/ProJ. - 924538645528
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 600 W
Lampespenning - 240...240 V
Lysstrøm - 13000 lm
Sokkel - G9,5
Fargetemperatur - 3100 K
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Studio, scene og film (entertainment)
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8711500518675
Elnummer
3721020
Leverandørens varenummer
924538645528
Typebeskrivelse
3721020
Lampeeffekt:
600 W
Lampespenning:
240...240 V
Lysstrøm:
13000 lm
Sokkel:
G9,5
Fargetemperatur:
3100 K
Brennstilling:
Etter ønske
ANSI:
GLB
Glødetrådsform:
Biplane
Glødetrådslengde:
15,5 mm
Lyspunkthøyde:
60,5 mm
Kjølestråle:
nei
Teknologi:
Halogen
Normalspenning halogen lampe med forskjellig glødetråd form - så som biplan, monoplan, dobbel tvinnet, og M-formet
De fleste lamper har P3 teknologi
Lampe:
Normalspennings halogen lampe med annerledes glødetråd form så som biplan, monoplan, dobbeltvinnet og M-form
De fleste lampene har P3 teknologi
Egenskaper:
Høy lysytelse
Alle lamper har en tilmålt fargetemperatur på 3200K
P3 teknologi gir pålitelighet, kvalitet og frihet:
Pålitelighet - lenger levetid med få tidlige utfall
Kvalitet - utmerket varig karakteristikk og konsistent prestasjon gjennom tid
Frihet - i både armatur design og brennstilling
Bruksområder:
Studio og film belysning
Disco lys
Teater lys
De fleste lamper har P3 teknologi
Lampe:
Normalspennings halogen lampe med annerledes glødetråd form så som biplan, monoplan, dobbeltvinnet og M-form
De fleste lampene har P3 teknologi
Egenskaper:
Høy lysytelse
Alle lamper har en tilmålt fargetemperatur på 3200K
P3 teknologi gir pålitelighet, kvalitet og frihet:
Pålitelighet - lenger levetid med få tidlige utfall
Kvalitet - utmerket varig karakteristikk og konsistent prestasjon gjennom tid
Frihet - i både armatur design og brennstilling
Bruksområder:
Studio og film belysning
Disco lys
Teater lys
ProduktbladPDF


