Philips - 7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F - 923870217103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 50 W
Lampespenning - 12...12 V
Lysstrøm - 1600 lm
Sokkel - G6,35
Fargetemperatur - 3350 K
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8711500409829
Elnummer
3756722
Leverandørens varenummer
923870217103
Typebeskrivelse
7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F
Lampeeffekt:
50 W
Lampespenning:
12...12 V
Lysstrøm:
1600 lm
Sokkel:
G6,35
Fargetemperatur:
3350 K
Brennstilling:
s90
ANSI:
BRL/BCD
Glødetrådsform:
Monoplane
Glødetrådslengde:
3,3 mm
Lyspunkthøyde:
30 mm
Reflektordiameter:
10,7 mm
Total lengde:
44 mm
Diameter:
11 mm
Kjølestråle:
nei
Teknologi:
Halogen


