Philips - 7387 10W G4 6V 1CT/10X10F - 923874510103

Signify
KopierKopier
Philips - 7387 10W G4 6V 1CT/10X10F

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 10 W

  • Lampespenning - 6...6 V

  • Lysstrøm - 197 lm

  • Lysstyrke - 0 cd

  • Sokkel - G4

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500410276

Elnummer

3775820

Leverandørens varenummer

923874510103

Typebeskrivelse

3775820

Lampeeffekt:

10 W

Lampespenning:

6...6 V

Lysstrøm:

197 lm

Lysstyrke:

0 cd

Sokkel:

G4

Fargetemperatur:

3200 K

Brennstilling:

Etter ønske

ANSI:

ESA/FDH

Buelengde:

0 mm

Glødetrådsform:

Monoplane

Glødetrådslengde:

1 mm

Lyspunkthøyde:

19,5 mm

Reflektordiameter:

8,8 mm

Total lengde:

31 mm

Diameter:

9 mm

Kjølestråle:

Ja

Teknologi:

Halogen

Lampe:
Lavvolts halogen-kapsel
Lavvolt kvarts halogen kapsel
Egenskaper:
De minste kvarts halogenlamper som finnes
Kvartshalogen for optimal stråleytelse uten fordreininger
Lampe med kvadratisk glødetråd, 5761, er spesielt utviklet for mikroskoper med datamaskin-tilkobling
Fordeler:
Liten størrelse tillater bruk i kompakte, effektive optiske systemer
Konstant, høy lysmengde gjennom hele levetiden
Bruksområder:
Mikroskoper
Optisk utstyr
Lysbilde- og film-lesere