Philips - 7748XHP 250W G6.35 24V 1CT/10X10F - 924006520503

Signify
KopierKopier
Philips - 7748XHP 250W G6.35 24V 1CT/10X10F

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 250 W

  • Lampespenning - 24...24 V

  • Lysstrøm - 9800 lm

  • Sokkel - G6,35

  • Fargetemperatur - 3550 K

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500410290

Elnummer

3756729

Leverandørens varenummer

924006520503

Typebeskrivelse

3756729

Lampeeffekt:

250 W

Lampespenning:

24...24 V

Lysstrøm:

9800 lm

Sokkel:

G6,35

Fargetemperatur:

3550 K

Brennstilling:

s90

ANSI:

EHJ

Glødetrådsform:

Monoplane

Glødetrådslengde:

7 mm

Lyspunkthøyde:

33 mm

Reflektordiameter:

11,7 mm

Total lengde:

55 mm

Diameter:

12 mm

Kjølestråle:

nei

Teknologi:

Halogen

Lavvolts halogen-kapsel