Philips - 840 neutral white - Farge: hvit - Tilkobling: Plug-in connector 2-pole - 911401841982

Signify
KopierKopier
Philips - 840 neutral white - Farge: hvit - Tilkobling: Plug-in connector 2-pole

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Maks systemeffekt - 10 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 84.59 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8719514527867

Elnummer

3304847

Leverandørens varenummer

911401841982

Typebeskrivelse

BN021C LED10S/840 L600

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Maks systemeffekt:

10 W

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Lengde:

586 mm

Med lyskilde:

Ja

Lampeholder (Fatning):

Andre

Materiale:

Plast

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

48...48 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

E

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

65 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

7,5 %

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Med lampebeskyttelseskurv:

nei

Brannvernklasse "D":

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

Ja

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Med bryter:

nei

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

1000...1000 lm

Lysutbytte:

100 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bredde:

28 mm

Høyde/dybde:

36 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

0,75 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Pluggbar elektrisk tilkobling:

nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Produkt med profesjonell kvalitet og pålitelighet; Versjoner med én eller to lamper er tilgjengelig; Philips CorePro LEDtube inkludert; Lyslinjealternativ (opptil ti armaturer), monteringstilbehør inkludert i esken.