Philips - 9MX056 BC-L600 SI - 910683008426
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Blindkappe
Farge - Sølv
Materiale - Plast
Lengde - 600 mm
Bredde - 63 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ACC Maxos
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4030732538836
Elnummer
3328136
Leverandørens varenummer
910683008426
Typebeskrivelse
3328136
Type tilbehør/reservedel:
Blindkappe
Farge:
Sølv
Materiale:
Plast
Lengde:
600 mm
Bredde:
63 mm
Høyde:
17,5 mm
De forlengede grupperingsseksjonene er laget av varmforsinket stål med hvit eller sølvfarget finish. De finnes i lengder på 1 og 2 elektriske enheter på 58 W. Forlengelsesstykker på 300 og 600 mm kun i midten (M) eller i midten og på enden av grupperingsseksjonene (ME) sørger for uavbrutte rekker hvor mellomrommene mellom de elektriske enhetene samsvarer med den forlengede grupperingslengden. Mellomrommene kan fylles med blindlokk (tilbehør). En flatkabel (5 tråder) er integrert i grupperingen og sørger for (i kombinasjon med en integrert fasevalgbryter og kontaktblokker) sikker og korrekt kabling. I nedhengte lysrekker kobles grupperingsseksjonene ved hjelp av den integrerte elektriske pluggforbindelsen og et solid, eksternt mekanisk koblingsstykke (tilbehør). Utenpåliggende lysrekker benytter den samme integrerte elektriske pluggforbindelsen og en innvendig kobler (tilbehør). På grupperingsseksjonens overside er det spesielle utstøteråpninger som gjør det mulig å trekke inn kabler hvor som helst.


