Philips - 9MX056 CP SI - 910681003326
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kobling/skjøtestykke, rett
Farge - Sølv
Materiale - Stål
Lengde - 77 mm
Bredde - 260 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ACC Maxos
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4030732108084
Elnummer
3328107
Leverandørens varenummer
910681003326
Typebeskrivelse
3328107
Type tilbehør/reservedel:
Kobling/skjøtestykke, rett
Farge:
Sølv
Materiale:
Stål
Lengde:
77 mm
Bredde:
260 mm
Høyde:
50 mm
9MX056 CP SI


