Philips - 9MX056 EP WH SET - 910683002026
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Endelokk
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Lengde - 19 mm
Bredde - 86 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ACC Maxos
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4030732108244
Elnummer
3328132
Leverandørens varenummer
910683002026
Typebeskrivelse
3328132
Type tilbehør/reservedel:
Endelokk
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Lengde:
19 mm
Bredde:
86 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
61 mm
9MX056 EP WH SET