Philips - Actinic BL 15W/10 SLV/25 - 928024801029
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type UV stråling - UV-A
Total lengde - 451,6 mm
Lampetype - Lysrør
Sokkel - G13
Lampeeffekt - 15 W
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8711500710932
Elnummer
3833402
Leverandørens varenummer
928024801029
Typebeskrivelse
3833402
Type UV stråling:
UV-A
Total lengde:
451,6 mm
Lampetype:
Lysrør
Sokkel:
G13
Lampeeffekt:
15 W
Ultrafiolett-lampe:
nei
Egnet for luftdesinfeksjon:
nei
Egnet for vanndesinfeksjon:
nei
Egnet for personlig pleie:
nei
Egnet for innsektsbekjempelse:
Ja
Egnet for medisinsk anvending:
nei
Egnet for reprografi:
nei
Egnet for kroppsbruning:
nei
Diameter:
28 mm
Lampeform:
Stav
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Integrert starter:
nei
Dimbar:
nei
Lampespenning:
50...60 V
Brennstilling:
Etter ønske
Middels levetid:
8000 h
Kvikksølvinnhold:
5 mg
•Rørformet lavtrykks kvikksølv
damp fluorescerende lampe
Egenskaper:
•Avgir lang-bølge UV-A stråler i
området 350 - 400 nm
•UV-B/UV-A forhold mindre enn
0,1% (UV-B: 280 - 315 nm)
•R (Reflektor) lamper har en 200°
intern reflektor
Bruksområder:
•Fotopolymerisasjons prosesser
•Reprografi
•Insektfeller


