Philips - Adapter for Pendel ZRS750 3C AD3P Svart (XTSA67-2) - 912401483163
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Farge - Hvit
Lengde - 20 mm
For bustilkobling - nei
Form - Rektangulær
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8718699385125
Elnummer
3202788
Leverandørens varenummer
912401483163
Typebeskrivelse
3202788
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Farge:
Hvit
Lengde:
20 mm
For bustilkobling:
nei
Form:
Rektangulær
Materiale:
Plast
Type overflate:
Matt
Bøybar:
nei
Bredde:
10 mm
Høyde:
10 mm
RCS750 3-krets firkantet sporsystem består av et solid aluminiumsspor som finnes i lengder på 1, 2, 3 og 4 m med fire elektriske ledere. Systemet kan brukes på alle tenkelige måter: horisontalt eller vertikalt, montert på eller i taket, på veggen eller på frittstående felt. Det kan også brukes som en frittstående anordning. Alle armaturene har separat strømforsyning og kan brukes selektivt. De er enkle å flytte for å endre belysning og presentasjon. Slik er det mulig å skape et flerfunksjonelt sporsystem for effektbelysning samt for hengende reklame- og dekorutstyr. Det finnes også et utvalg adaptere, strømforsyningskoblinger og monteringstilbehør.