Philips - BASIC LCC1070/00 PIR T-CABLE 3P - 913700330303
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 113 mm
Høyde - 800 mm
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Kompatibel med Google Assistant - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OccuSwitch
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8711559731780
Elnummer
3378086
Leverandørens varenummer
913700330303
Typebeskrivelse
3378086
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
113 mm
Høyde:
800 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
OccuSwitch har en smart timer som utvider forsinkelsestiden med 10 minutter hvis bevegelse registreres kort tid etter at lyset er slått av. Det antas da at området fortsatt er i bruk, men at det er svært lite bevegelse.;OccuSwitch har en innfellbar skjerm som kan brukes til å skjerme av områder, f.eks. korridorer, i nærheten av området som OccuSwitch kontrollerer


