Philips - BGP214 ECO98-/740 II DM CLO C - 910925452333
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påsats/ansats
Lampetype - LED utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LumiStreet
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8718696320303
Elnummer
3501104
Leverandørens varenummer
910925452333
Typebeskrivelse
3501104
Monteringsmetode:
Påsats/ansats
Lampetype:
LED utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
3
Lampeholder (Fatning):
Andre
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Grå
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driver inkludert:
Ja
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Godkjent i henhold til BSH/49/40P/96:
nei
Slagfasthet:
IK08
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Fjernbetjening:
Uten
Med radiostyring:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
Ja
Med programregulert lysstyring:
nei
Med tilkoblingskabel:
Ja
Kabellengde:
10 m
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
6885...6885 lm
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Bredde:
355 mm
Høyde/dybde:
98 mm
Lengde:
755 mm
KVR-signal:
48...60 mm
Antall poler:
1
BGP214 ECO98/740 II DM CLO FQQ-2X1.5 48/
LumiStreet Large - LED EconomyLine 9800 lm - 740 nøytralhvit Sikkerhetsklasse II - Distribution medium - Constant light output kabel uten stikkontakt, 10 m (C10K) - Universal for diameter 48-60 mm adjustable
Mange lokale myndigheter har foreldet utstyr for belysning av offentlige steder og som absolutt bør fornyes, men de mangler nødvendige budsjettmidler. Vi kan løse disse problemene. Med sitt kompakte design og moderne LED-arkitektur er LumiRoad en allsidig og kostnadseffektiv armatur som oppfyller alle grunnleggende krav til en funksjonell gatebelysning. Det består av komponenter av svært høy kvalitet som garanterer en lang levetid og lave vedlikeholdskostnader. Resultatet? En gatebelysningsarmatur som gir effektiv belysning kombinert med lavere energi- og vedlikeholdsregninger.


