Philips - BGP214 LED109-4S/740 II DM50 - 910925866130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - Andre
Egnet for lampeeffekt - 67...67 W
Maks systemeffekt - 67 W
Lysutbytte - 141 lm/W
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LumiStreet
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8718696348871
Elnummer
3501131
Leverandørens varenummer
910925866130
Typebeskrivelse
3501131
Lampetype:
Andre
Egnet for lampeeffekt:
67...67 W
Maks systemeffekt:
67 W
Lysutbytte:
141 lm/W
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Med lyskilde:
Ja
Merkespenning:
220...240 V
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
9460...9460 lm
Enkelt og kompakt designKomponenter av høy kvalitetVelg mellom to typer optikk for utvidet dekning av bruksområdetTilgjengelig i to størrelserLav vekt


