Philips - BGP214 LED149-4S/740 II DM50 - 910925866131
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for lampeeffekt - 90...90 W
Maks systemeffekt - 90 W
Lysutbytte - 143 lm/W
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LumiStreet
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8718696348918
Elnummer
3501132
Leverandørens varenummer
910925866131
Typebeskrivelse
3501132
Egnet for lampeeffekt:
90...90 W
Maks systemeffekt:
90 W
Lysutbytte:
143 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Merkespenning:
220...240 V
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
12900...12900 lm
Enkelt og kompakt designKomponenter av høy kvalitetVelg mellom to typer optikk for utvidet dekning av bruksområdetTilgjengelig i to størrelserLav vekt


