Utgått

Philips - BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48 - 910925866442

Signify
KopierKopier
Philips - BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påsats

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Egnet for lampeeffekt - 31,5...31,5 W

  • Maks systemeffekt - 31,5 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 98.27 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8719514058750

Elnummer

3502712

Leverandørens varenummer

910925866442

Typebeskrivelse

3502712

Monteringsmetode:

Påsats

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Egnet for lampeeffekt:

31,5...31,5 W

Maks systemeffekt:

31,5 W

Lysutbytte:

141 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Grå

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Dimming DSI:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming ZigBee:

Ja

Lysfordeler:

Andre

Godkjent i henhold til BSH/49/40P/96:

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Med radiostyring:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Med tilkoblingskabel:

nei

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

4450...4450 lm

Fargegjengivelsesindeks:

70-79 (klasse 2A)

Bredde:

234 mm

Høyde/dybde:

95 mm

Lengde:

520 mm

Ledertversnitt:

80 mm²

Mange bruksområder, takket være et bredt utvalg optikk, justerbar fluks og plugger som kan vippes;Armaturene identifiseres enkelt med Philips Service-merket;Klar for fremtiden takket være SR-kontakten (System Ready);Høy systemeffektivitet med mange bruksområder;Armatur er også utstyrt med dedikerte lysoppskrifter som hjelper til med: 1) opprettholde optimale økosystemer for flaggermus 2) bevare en mørk nattehimmel og redusere lysforurensning