Philips - BGP291 LED64-4S/740 II DM32 M - 910925868811
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Ansats
Lampetype - LED utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Egnet for lampeeffekt - 31,5...31,5 W
Maks systemeffekt - 40,5 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8719514658752
Elnummer
3557114
Leverandørens varenummer
910925868811
Typebeskrivelse
871951465875200
Monteringsmetode:
Ansats
Lampetype:
LED utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Egnet for lampeeffekt:
31,5...31,5 W
Maks systemeffekt:
40,5 W
Lysutbytte:
138 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Grå
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Nominell strøm:
160...200 mA
Driver inkludert:
Ja
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Utskiftbart kontrollutstyr:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
Ja
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Godkjent i henhold til BSH/49/40P/96:
nei
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
100 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):
100 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):
5 %
Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):
10 %
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):
21
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):
35
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Slagfasthet:
IK09
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Fjernbetjening:
Stand-alone styring
Med radiostyring:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
Ja
Med programregulert lysstyring:
Ja
Med tilkoblingskabel:
Ja
Kabellengde:
8 m
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
5394...5394 lm
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Virkningsgrad:
0,98
Bredde:
234 mm
Høyde/dybde:
95 mm
Lengde:
520 mm
KVR-signal:
32...76 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
5
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Bluetooth:
nei
Med lyssensor:
nei
Type tilkobling for sensor/kommunikasjonsmodul:
Enkel Zhaga-sokkel (på toppen)