Philips - BGP763 LED300740 II DM32 DGR MSP CLO-DD (Digistreet Large) - 910925867994
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Ansats
Lampetype - LED utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Egnet for lampeeffekt - 210...210 W
Maks systemeffekt - 220 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
DigiStreet
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8719514182141
Elnummer
3557113
Leverandørens varenummer
910925867994
Typebeskrivelse
871951418214100
Monteringsmetode:
Ansats
Lampetype:
LED utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Egnet for lampeeffekt:
210...210 W
Maks systemeffekt:
220 W
Lysutbytte:
146 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
2
Lampeholder (Fatning):
Uten
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Grå
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Nominell strøm:
945...1031 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbar drivenhet:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
nei
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
97,5 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):
95 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):
5 %
Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):
10 %
Justerbar optikk:
nei
Egnet for topp mastemål fra/til:
48...76 mm
Slagfasthet:
IK09
Isoleringsklasse:
II
Brannvernklasse "D":
nei
Fjernbetjening:
Uten
Med radiostyring:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Med programregulert lysstyring:
nei
Med tilkoblingskabel:
Ja
Kabellengde:
12 m
Effektiv lysstrøm:
34100 lm
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Virkningsgrad:
0,97
Bredde:
361 mm
Høyde/dybde:
134 mm
Lengde:
1068 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei