Utgått

Philips - BN126C LED20S/830 PSU TW1 L600 - 911401897080

Signify
KopierKopier
Philips - BN126C LED20S/830 PSU TW1 L600

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h

  • Maks systemeffekt - 18,7 W

  •  Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 2000...2000 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8710163363455

Elnummer

3303589

Leverandørens varenummer

911401897080

Typebeskrivelse

3303589

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Maks systemeffekt:

18,7 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

2000...2000 lm

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Bredde:

65 mm

Høyde/dybde:

65 mm

Lengde:

600 mm

Type kabling:

med gjennomgangsledninger

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

0,75 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Pålitelig, integrert LED-teknologi som sikrer vedlikeholdsfri installering og lang levetidKan brukes som erstatning for tradisjonelle 2 x 18 W og 2 x 36 W TL-D-armaturerBredstrålet lysstråleMatt diffuser sikrer visuell komfort