Philips - BVP130 LED120-4S/740 S - 912300023682
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for strømskinnemontasje - nei
Egnet for lampeeffekt - 86...86 W
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Veggmontering - Ja
Egnet for pendeloppheng - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8718699097257
Elnummer
3510295
Leverandørens varenummer
912300023682
Typebeskrivelse
3510295
Egnet for strømskinnemontasje:
nei
Egnet for lampeeffekt:
86...86 W
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
nei
Egnet for traversmontasje:
Ja
Egnet for søyle- / gulvmontering:
Ja
Egnet for klemmemontering:
nei
Innstillingsmulighet:
Dreibar
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Lampetype:
LED utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
40
Lampeholder (Fatning):
Uten
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Grå
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Nominell strøm:
758...758 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Reflektor:
Uten
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Smalstrålende 10-20°
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Slagfasthet:
IK08
Isoleringsklasse:
I
Maks systemeffekt:
93 W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Effektiv lysstrøm:
12000 lm
Virkningsgrad:
0,9
Bredde:
389 mm
Høyde/dybde:
68 mm
Lengde:
486 mm
Brannvernklasse "D":
Ja