Philips - BVP130 LED260-4S/740 S - 912300023663

Signify
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Svingbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Grå

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Smalstrålende 10-20°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 458.54 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

8718699096427

Elnummer

3510234

Leverandørens varenummer

912300023663

Typebeskrivelse

3510234

Innstillingsmulighet:

Svingbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Grå

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Smalstrålende 10-20°

Maks systemeffekt:

220 W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Egnet til påbygging:

Ja

Egnet for inbygging:

nei

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet for traversmontasje:

Ja

Egnet for søyle- / gulvmontering:

Ja

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

80

Lampeholder (Fatning):

Uten

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Børstet overflate:

Ja

Spenningstype:

AC

Nominell strøm:

966...966 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbar drivenhet:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Reflektor:

Uten

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Reflektorfarge:

Hvit

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

D

Klirrfaktor (THD):

5,32

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

96 %

Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

10 %

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Slagfasthet:

IK08

Isoleringsklasse:

I

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-40...35 °C

Egnet for lampeeffekt:

201...201 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

70-79 (klasse 2A)

Lysstrøm:

26000...26000 lm

Effektiv lysstrøm:

26000 lm

Lysstyrke:

1495 cd

Virkningsgrad:

0,99

Flimrende verdi Pst LM:

0,2

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar lysfordeling:

Nei

Stroboskopeffektverdi SVM:

0,07

Bredde:

422 mm

Høyde/dybde:

40 mm

Lengde:

340,5 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

1,5 mm²

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:

7...14 mm²

Tilkoblingstype:

Kroneplint

Brannvernklasse "D":

nei

Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):

8

Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):

13

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Lysutbytte:

120 lm/W

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

For overvåking av arbeidsplassen:

Ja

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Unified Glare Ratio (UGR):

0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

CoreLine Tempo large
BVP130 LED260-4S/740 S
CORELINE TEMPO LARGE - LED module 26000 lm - 4th generation, screw fixation - 740 nøytralhvit - symmetrisk
CoreLine tempo large er en høyeffektiv serie med flombelysning utformet for 1:1erstatning av konvensjonell teknologi, med det samme elektriske anlegget og de samme stolpene. Et begrenset utvalg av tilbehør gjør det enkelt å finne den beste lux-for-lux-erstatningen. CoreLine Tempo Large er enkel å montere og har lumenpakker for mange ulike bruksområder samt et utvalg av asymmetrisk og symmetrisk optikk for høy ytelse.